※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108804
品番
SCS1206M
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
寸法A(mm)
9
内径B(Φmm)
12
外径D(Φmm)
25
幅L(mm)
6
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
9
寸法Y(mm)
3
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M2.6×8
RoHS指令(10物質対応)
対応