※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108856
品番
SCS2510M
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16.5
内径B(Φmm)
25
外径D(Φmm)
42
幅L(mm)
10
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
16.5
寸法Y(mm)
5
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M4×12
RoHS指令(10物質対応)
対応