タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホース/チューブ
タカギの 散水・かん水ホース
クリア耐圧ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
20
注文コード
55108885
品番
PH08015CB020TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
用途
送排水用。
園芸散水用。
トラスコ品番
818-7410
色
クリアブルー
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
20
材質(ホース)
塩化ビニル樹脂
許容曲げ半径(mm)
100以上
補強層
ポリエステル糸
内径(mm)
15