クリア耐圧ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)30 注文コード55108894 品番PH08015CB030TM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は長さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。

用途
送排水用。
園芸散水用。
トラスコ品番818-7411 クリアブルー 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5〜60 使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20 材質(ホース)塩化ビニル樹脂 許容曲げ半径(mm)100以上 補強層ポリエステル糸 内径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする