散水用ホース”ガーデンすべ”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 長さ(m)50 注文コード55108919 品番PH03015HB050TMB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。
藻の発生を防ぐ防藻構造です。

用途園芸、ガーデニング散水用 トラスコ品番818-7396 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法(幅W×高さH)(mm)410×230 外径(Φmm)20 材質(ホース)塩化ビニル樹脂 耐圧(MPa)0.7 補強層ポリエステル糸 内径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする