内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。 ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。 ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。 蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。 ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。