タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの 散水ノズル
タカギの 散水ノズル本体
コンパクトメタルノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55109156
品番
QG1583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
従来のコンパクトノズルよりも手への負荷が少ない形状です。
ボディ部分が金属製のスリムホース向けコンパクトノズルです。
用途
園芸・清掃に。
トラスコ品番
362-4403
高さ(mm)
219
適合ホース外径(Φmm)
13.5
適合ホース内径(Φmm)
7.5〜9
適合ホース内径×外径(Φmm)
7.5〜9×13.5