金属製ホースリール リフトメタル 空リール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55109174 品番RF300GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

金属製のボディで高い耐久性です。
ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。
最大30mまでのホースが取り付けられます。

用途
一般家庭での屋外散水用。
ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。
ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。
仕様付属ホースなし トラスコ品番365-1114 幅(mm)348 カバーなし スレートグリーン 高さ(mm)361、(延長脚取付時)500 奥行(mm)403 使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20 巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm) 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする