オーロラアルファII(CG) 本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55109190 品番R200CG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ホースリール本体のみです。
散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。

用途
一般家庭での屋外散水用。
ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。
トラスコ品番- 幅(mm)340 高さ(mm)290 タイプオープン 奥行(mm)320 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15 色(本体)チャコールグレー/ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
※凍結破損防止製品保護
※接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55109190 R200CG 71370446 R1200GY 空リール オーロラ BASE 単体 タカギ 空リール オーロラ BASE 単体 タカギ 1台 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする