リフトメタル 本体ニップルセット(BK)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55109287 品番XGZ0234
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

リフトメタルの補修部品です。

用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GY トラスコ品番419-1437 幅(mm)200 高さ(mm)115 奥行(mm)56 使用圧力(MPa)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする