※代表画像

SCSS12.7-12M セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110773 SCSS12.7-12M セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110773 SCSS12.7-12M セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110773 SCSS12.7-12M セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110773

セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55110773 品番 SCSS12.7-12M
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径B(Φmm)12.7 外径D(Φmm)30 幅L(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)10 寸法Y(mm)5 材質S45C/無電解ニッケルメッキ 適合規格RoHS2 締付ねじM5×16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55110798
2021-11-10
用途:
機械構造品の回り止め部品として使用
サービス業

寸法精度等のは何ら問題は無いですが、残念な事にカニゼンメッキが施されているにも関わらず、僅かに錆の発生が見られました。メッキ厚がかなり薄いのでは?と思われます。メーカーへの要望として、今後は内径がインチサイズ、材質がSUS製部品の供給を期待します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする