曜日別特売
SCSS25.4-12M セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110798

※代表画像

SCSS25.4-12M セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110798
SCSS25.4-12M セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110798
SCSS25.4-12M セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110798
SCSS25.4-12M セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55110798

セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)25.4
外径D(Φmm)45
幅L(mm)12
内容量1個注文コード55110798品番SCSS25.4-12M
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内径B(Φmm)25.4外径D(Φmm)45幅L(mm)12寸法W(mm)1.5寸法X(mm)17寸法Y(mm)7材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2締付ねじM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55110798
2021-11-10
用途: 機械構造品の回り止め部品として使用
サービス業

寸法精度等のは何ら問題は無いですが、残念な事にカニゼンメッキが施されているにも関わらず、僅かに錆の発生が見られました。メッキ厚がかなり薄いのでは?と思われます。メーカーへの要望として、今後は内径がインチサイズ、材質がSUS製部品の供給を期待します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする