ペール缶用ラバーヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55112882 品番SBH0740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(W)700 電源(V)単相100(50/60Hz) 適合ペール缶、JIS規格鋼製ペール(呼び容量:18L/20L・内径 286mm) 質量(kg)2.2 制御方式ON/OFF制御 電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2 使用環境温度(℃)-10〜50 温度ヒューズ139度×2 ディファレンシャル5度 温度設定範囲(℃)0〜80 温度表示方式2桁デジタル表示(0〜99度)
注意
※爆発性、引火性のある雰囲気では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。
使用しない時は、必ず電源電線を電源からはずしてください。
※ヒーターを取り外す場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
※液位が必ず本ヒーターの取付位置より高いことを確認してください。
※ヒーターには液体がかからないように使用してください。
※本ヒーターを取り扱う際には、折り曲げたり、折りたたんだりしないでください。ヒーターが断線する恐れがあります。
※本ヒーターは屋内専用です。
※乾燥雰囲気中では静電気が発生する場合がありますが、機能上問題ありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする