画像準備中

パイプヒーター

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55112916 品番 BWA3016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。

容量(kW)15 電圧(V)三相200 材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、端子ボックス:ポリエステル樹脂 質量(kg)7.6 寸法A(mm)825 寸法F(mm)80 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)340 寸法C(mm)190(最低液位) 発熱密度(W/cm2)10 電線断面積(mm2)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02148623
2014-11-10
用途:
湯沸かし

大量の水も非常に高温まで温めることができ満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
02148526
2013-11-15
用途:
風呂釜が壊れたため。(短期間使用で、風呂釜を買うのはもったいないので)

2kwの表示であり、家庭用のコンセントから電源をとっても大丈夫かどうか心配であったが、無事使用できて安心して使用している。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
1人が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする