メディマットライト90180 10枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード55115420 品番84276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

多目的に使用できる、吸水性に優れたディスポーザブルマットです。
素早くたっぷり吸水・保水:高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。
逆戻りが少ない:吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
豊富なバリエーション:使用用途に合わせてさまざまな規格があります。

用途創傷や陰部洗浄時の吸収に/ベッドシーツとして尿などの吸収に/嘔吐物の吸収に/血液、体液、洗浄用生食の吸収に/手術台下の汚染防止に/外来ベッドの汚染防止に/検査時の体液、洗浄液の吸収に/児受けとして/分娩後のベッドやシーツの汚染防止に/透析室のベッドやシーツの汚染防止に/ストレッチャーの汚染防止に/おむつ交換時に/ポータブルトイレの下敷きに 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(g/枚)170 吸収量(mL)3000
注意
※本品は移乗用具として使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする