曜日別特売
SB-130PL マグネットベース 太主柱タイプ SK(新潟精機) 55120575

マグネットベース 太主柱タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55120575品番SB-130PL
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。
シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。

用途
ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石吸着力(N)1300ベース寸法(mm)50×117×55RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする