SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の マグネットベース
SK(新潟精機)の マグネットホルダ台
薄型マグネットホルダ台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55120618
品番
MHT-45
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
本体は薄型の省スペースタイプです。
用途
治具や測定の保持具に
材質
本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石
吸着力(N)
65
本体質量(g)
250
取付ねじ穴サイズ
M8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)
ベース寸法(mm)
45x45x20
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×20×60