ヤブ蚊がいなくなるスプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード55120887 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

庭仕事の前にスプレーするだけでやぶ蚊がいなくなる。
やぶ蚊の習性を徹底研究した屋外用スプレーが新登場!
効果は約8時間持続し、植物にかかっても安心で無香料。

適合害虫蚊成虫 有効時間約8時間 用途ガーデニング、家事、庭遊び、キャンプ 区分防除用医薬部外品 香り無香料 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55120887
2020-09-14
用途:
工場の入り口に

こういうものの効果は本当にわかりづらいですが、8月初めから1か月、毎朝必ず工場の入り口周りをスプレーしてみました。明らかに蚊に刺される回数が減りましたので効果あると思います。それからはリピートで購入するようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする