- デザートスプーン 単袋入 モノタロウ 55122428 - デザートスプーン 単袋入 モノタロウ 55122428 - デザートスプーン 単袋入 モノタロウ 55122428 - デザートスプーン 単袋入 モノタロウ 55122428

デザートスプーン 単袋入

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 55122428 品番 -
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

業務用100本入の使い捨てのデザートスプーンです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。

幅W×全長(mm)25×100 質量(g)1.5 材質プラスチック クリア 用途レストランや飲食店などの業務用に最適 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
外出時の必要なときに

裸で入っているタイプではなく、袋に入っているので衛生的にも安心です。
外出先で使用するのに役立っています。

対象商品:
55122428
2025-07-27
用途:
お客様用
農・林・水産業

あるのは普段使いのスプーンばかりなので、個包装のこちらの方がお客様も安心できると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55122437
2025-08-28
用途:
ソフトクリームに添えています
医療・福祉・介護関連業

個包装なのに安い!先が丸く口当たりよい。長さも丁度いい。

対象商品:
55122428
2025-05-05
用途:
プリンのテイクアウト
飲食業

丈夫で価格も満足しています
テイクアウトのサービスで付けやすい。

対象商品:
55122437
2024-12-05
用途:
カップスイーツ販売の付属品として
飲食業

他の販売店と比べてこのスプーンが今のところ最安値です。固いアイスクリーム等には強度不足かもしれませんが、プリンやモンブラン等には問題ないです。
1本づつ離れているので、離す手間も無いです。サービスであげる分にはじゅうぶん良いスプーンです。

2025-02-05
用途:
ケーキを食す
大野自動車 様

職場の三時の休憩用
洗う手間と食すさいの清潔感
おすすめ

対象商品:
55122437
2024-02-26
用途:
デザートの提供
飲食業

使い捨てスプーンというと先が太く大きいものが多いですが、こちらは先がスリムで小さいので小さ目のカップに入ったデザートの提供に最適です。値段、強度も申し分なくおすすめです。

対象商品:
55122437
2024-04-15
用途:
子どものおやつに
卸売・小売業

コスパ最強です
値段や使い勝手がとても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする