曜日別特売
SAU-A502 単相2線100V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型 端子台仕様(SAU-A502SS11)出力コンセントあり GSユアサインフラシステムズ 55123576

単相2線100V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型 端子台仕様(SAU-A502SS11)出力コンセントあり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード55123576品番SAU-A502
参考基準価格(税別)¥1,202,300販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

安心安全の常時インバータ給電方式
UPSさらに保守用バイパス回路搭載
バッテリ交換案内機能付きで保守性が向上しました。
常時インバータ給電方式の5kVAUPS10分バックアップ(3.5kW、初期値、周辺温度25℃)
ホットスワップ対応
液晶ディスプレイ搭載
入出力端子台(M5)
出力コンセント1個(NEMA5-15R)
増設バッテリオプションあり
オプショントランスにて多様な電圧に対応

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする