モノタロウの ラップ・消耗品・食品包材
モノタロウの 使い捨てスプーン・フォーク
木製フォーク
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
55124363
品番
-
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
業務用100本入の使い捨ての木製フォークです。
材質
木材
包装形態
バラ
幅W×全長(mm)
30×160
質量(g)
3
用途
レストランや飲食店などの業務用に最適
タイプ
フォーク
規格
食品衛生法適合
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった