MM-818R メタルマスター アルミボディヘッドライト充電式 GENTOS 55125579 MM-818R メタルマスター アルミボディヘッドライト充電式 GENTOS 55125579 MM-818R メタルマスター アルミボディヘッドライト充電式 GENTOS 55125579 MM-818R メタルマスター アルミボディヘッドライト充電式 GENTOS 55125579 MM-818R メタルマスター アルミボディヘッドライト充電式 GENTOS 55125579 MM-818R メタルマスター アルミボディヘッドライト充電式 GENTOS 55125579

メタルマスター アルミボディヘッドライト充電式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55125579 品番MM-818R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メタルマスターシリーズ充電式モデルヘッド部にアルミ素材を使用した頑強かつコンパクトなヘッドライト
420ルーメンの出力で8.5時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は45時間の連続点灯
瞬間的に出力をUPさせるブーストモード搭載640ルーメンの高出力照射が可能(スイッチ長押し中10秒で通常モードに移行)
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで上下140°の角度調整可能

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 質量(g)189 電源専用リチウムイオン充電池3.7V 2,800mAh(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約55×28×30、【電池BO×】約96×37×35 光束(Lm)640 明るさ(Lm)約640〜25 照射距離(m)約110 連続点灯時間(時間)約8.5〜45 IP等級64 落下耐久(m)2
注意
※専用充電池(付属)充電時間:約4時間電池寿命:充放電約300回

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする