ナイスハンドMIEUX(ミュー)うす手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55131065 品番 NHMIU-LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。

サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)22 材質塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 グリーン 厚さ(mm)約0.3 入数(双)1 機能防水 用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 アズワン品番65-1833-50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※調理用には使用しないでください。食器洗いにはご使用いただけます。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化、膨潤、浸透することがあります。
※塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする