※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

175/60R16 82H 【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS HP02 ROADSTONE(ロードストーン) 55131224 175/60R16 82H 【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS HP02 ROADSTONE(ロードストーン) 55131224 175/60R16 82H 【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS HP02 ROADSTONE(ロードストーン) 55131224

【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード55131224 品番175/60R16 82H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

【タイヤ性能】:乗るたびに感じる快適性能、ひとクラス上のエコタイヤ

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02 タイヤサイズ175/60R16 82H タイヤ幅(mm)175 リム径(inch)16 偏平率(%)60 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプコンパクトカー
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする