※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

215/60R16 95H 【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  CP672 ROADSTONE(ロードストーン) 55131355 215/60R16 95H 【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  CP672 ROADSTONE(ロードストーン) 55131355 215/60R16 95H 【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  CP672 ROADSTONE(ロードストーン) 55131355

【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン) CP672

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 55131355 品番 215/60R16 95H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【タイヤ性能】:優れた耐久性を実現したコンフォートタイヤ

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) CP672 タイヤサイズ215/60R16 95H タイヤ幅(mm)215 リム径(inch)16 偏平率(%)60 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする