※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225/65R17 102T 【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン)  MAXCLAW H/T2 WINRUN (ウインラン) 55131389 225/65R17 102T 【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン)  MAXCLAW H/T2 WINRUN (ウインラン) 55131389

【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン) MAXCLAW H/T2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード55131389 品番225/65R17 102T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【タイヤ性能】:
乾燥地や湿地で三リブ中間タイヤ設計のタイヤの優れたハンドリング性能 大きなパターンが肩の上部まで延びています。
4つの長手方向溝は効果的に排水性能のドレインを向上させます。
幅広のタイヤ表面の設計は、地面とのより多くの接触を提供します。

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) MAXCLAW H/T2 タイヤサイズ225/65R17 102T タイヤ幅(mm)225 リム径(inch)17 偏平率(%)65 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする