※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

175/65R14 82S 【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG01 Goodyear 55131845 175/65R14 82S 【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG01 Goodyear 55131845

【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG01

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード55131845 品番175/65R14 82S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

【タイヤ性能】:
ハイブリッド車やエコカーのポテンシャルをより活かすことができる低燃費性能や、ロングライフ性能を兼ね備えているのはもちろん、毎日使うからこそこだわりたいウエット性能、そして快適な乗り心地をも兼ね備えています。
全性、そして快適性など、さまざまな側面から日々のカーライフをサポートしてくれる、スタンダードエコタイヤです。

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG01 タイヤサイズ175/65R14 82S タイヤ幅(mm)175 リム径(inch)14 偏平率(%)65 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプコンパクトカー
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする