※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ単品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の サマータイヤ
【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) NEWNO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
55131985
品番
155/65R13 73S
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
【タイヤ性能】:
雨の日の安全性能が進化。
高いライフ性能で、経済性が向上。
用途
サマータイヤ
本数
2本
タイヤタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン) NEWNO
タイヤサイズ
155/65R13 73S
タイヤ幅(mm)
155
リム径(inch)
13
偏平率(%)
65
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
軽自動車
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500