※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

165/55R14 C95/93N 【サマータイヤ2本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  PARADA PA03 YOKOHAMA(横浜ゴム) 55132019 165/55R14 C95/93N 【サマータイヤ2本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  PARADA PA03 YOKOHAMA(横浜ゴム) 55132019

【サマータイヤ2本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) PARADA PA03

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード55132019 品番165/55R14 C95/93N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【タイヤ性能】:
ドレスアップ性、静粛性、偏摩耗の抑制に優れたパターンデザインを採用

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) PARADA PA03 タイヤサイズ165/55R14 C95/93N タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)14 偏平率(%)55 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ商用車・バン
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする