※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEXEN
NEXENの タイヤ単品
NEXENの サマータイヤ
【サマータイヤ2本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
55132028
品番
195/80R15 107/105N
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
【タイヤ性能】:経済性と乗り心地の良さでビジネスをサポートするVAN用タイヤ
用途
バン用サマータイヤ
本数
2本
タイヤタイプ
NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8
タイヤサイズ
195/80R15 107/105N
タイヤ幅(mm)
195
リム径(inch)
15
偏平率(%)
80
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
商用車・バン
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500