メモリハイロガー

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55135246 品番LR8431(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥144,500 販売価格(税込) ¥153,340
販売価格(税別)
139,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!
リアルタイム記録中にメディア交換可能
熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
アナログ入力10ch絶縁
全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41 質量(g)550(バッテリパック9780未装着時) 付属品測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1 仕様デジタルフィルター:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス積算:0〜1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)最高分解能 1パルス、回転数変動;0〜5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s) ※nは1回転当りのパルス数で1〜1000、表示体:43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) 電源[ACアダプタ]Z1005(AC100〜240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)、[バッテリパック]9780/連続使用時間25h(25℃参考値)、3VAMax、[外部電源]DC10〜16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内) 測定範囲(℃)【アナログ入力部】熱電対:200〜1800(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃ 定格電圧【アナログ入力部】入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁 表示43型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット) チャンネル数【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通) 機能CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他 インターフェース【外部】USB20シリーズミニB ×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能 データメモリ容量内部35Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証) 回転数0〜5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)、nは1回転当りのパルス数で1〜1000 測定範囲(mV)【アナログ入力部】(電圧)±100〜±60V、1-5V、最高分解能5μV 最大入力電圧【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0〜10V RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔10ms〜1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン) 抵抗体[湿度]機能なし(測温) 最大電圧(V)【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)【パルス入力部】非絶縁 最大定格電圧(V)【アナログ入力部】(対地間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)/【パルス入力部】非絶縁 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。※CFカードは別売です。次のいずれかをご選定ください。メーカー品番:9830(2G)、9729(1G)、9728(512M)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20339558
2019-12-06
用途:
客先でのログ収集用
その他業種

退職前に使っていてすごくよかったので同じ客先の面て業務用に購入。きっといい効果を得られるものと期待しています。ch数としては2chでOKなのですが他にいいのがないので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする