スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55136367 品番 GH716M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。
素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。
従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。
下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。
後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。

タイプ半面タイプ 取付個数1 国家検定合格番号TN568 ガスの種類有機ガス用 種別防毒マスク サイズM(ミドルタイプ/大きめ) 適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1 材質(面体)エラストマー 本体質量(g)95 吸気抵抗(Pa)12 排気抵抗(Pa)29 用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など 二酸化炭素濃度上昇(%)0.5 商品タイプ本体
注意
※吸収缶別売り
三光化学工業 防毒マスク
スカイマスク GH716
スカイマスク GH716
スカイマスク GH715S
スカイマスク GH715S
スカイマスクⅡ GH316
スカイマスクⅡ GH316
品番 GH716S GH716M GH715S GH715M GH316S GH316M
吸気抵抗 13Pa 12Pa 13Pa 14Pa 5Pa 5Pa
排気抵抗 32Pa 29Pa 26Pa 26Pa 35Pa 35Pa
排気弁の作業気密 30秒以上 30秒以上 30秒以上 30秒以上 30秒以上 30秒以上
二酸化炭素濃度上昇値 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6%
国家検定合格番号 TN568 TN568 TN420 TN420 TN452 TN452
材質(面体) エラストマー エラストマー シリコン シリコン エラストマー エラストマー
適合吸収缶 G37 S1G37 S2G36-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
消毒作業
製造業

柿、ブドウの消毒に使用、高い所へ、噴霧器で消毒するので、安全上
安心して、使用出来そうなので、購入しました

2024-07-25
用途:
柑橘栽培の園地に農薬散布に使用
その他業種

使い勝手の良い完璧なマスクです
サイズが…Mというのが良いです

対象商品:
55136367
2021-10-15
用途:
梨の消毒用で使用してます
農・林・水産業

中に入れる黄色の吸湿しートがサイズ違いの様でセットできない。また、予備に1枚付けて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする