曜日別特売

木工専用チップソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55140392品番255TCT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途FURY5用万能チップソー穴径(Φmm)(中穴)25.4刃数24回転数(min-1[r.p.m])3250刃厚(mm)2適合材木工チップソー径(Φmm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする