設定情報
販売価格(税別)¥2,815~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
クラレプラスチックス

【オーダー】DS-2型耐油用

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】DS-2型耐油用 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。
特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。
内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。

注文コード55140548 用途
デリバリー・サクション兼用
重油、軽油、灯油などの油類の輸送用
長さ(m)1~50 特性耐油/低温柔軟 流体軽油、灯油、重油 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※原油、ガソリンには使用できません。
※使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
沖縄地方 1 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55140548
2018-01-21
用途:
灯油汲み上げ用のドラムポンプに取り付け

気温が低くても硬くならず、とても使いやすい商品です。今まで使っていたホースは経年硬化で、とても使用できませんでした。もっと早く知っていれば良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15
シェアする