197-LL 耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ TOWA(東和コーポレーション) 55141196 197-LL 耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ TOWA(東和コーポレーション) 55141196 197-LL 耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ TOWA(東和コーポレーション) 55141196 197-LL 耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ TOWA(東和コーポレーション) 55141196 197-LL 耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ TOWA(東和コーポレーション) 55141196 197-LL 耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ TOWA(東和コーポレーション) 55141196

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55141196 品番 197-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。
次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。
袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。

用途
ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。
非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。
ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。
サイズLL 全長(cm)21 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)16.6 材質高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維 ホワイト ゲージ数13 耐切創性X/C 機能耐切創、低発塵性、耐光、耐水、耐薬品、軽量、弾性 入数(双)1 トラスコ品番835-3820 厚さ(mm)約1.2 質量(g)45 規格EN388 2016、食品衛生法適合 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維 色(手首部)グリーン 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016

商品説明動画

東和の耐切創用下履き手袋!「NEOカットレジスト?インナーファイブ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする