ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55141294 品番GA-HD001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。

用途呼13用の水栓用交換パイプ(泡沫金具付き)です。 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜80 取付ねじサイズW26山20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする