ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55141495 品番GA-QH001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。
ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。
高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。
拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。
ホース抜けを防ぐバンド付きです。
ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。
ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。

用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。 材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.2〜0.4 使用温度(℃)1〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする