SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 工業用潤滑油
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 切削油
切削剤(タッピングペースト) スミタップペーストスーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
55141722
品番
STP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ステンレスなどの難切削加工に最適です。ペースト状切削剤です。
用途
ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工
トラスコ品番
123-3009
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
40以下
主成分
鉱物油、油性向上剤、極圧剤
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類