BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの トルクレンチ/トルクドライバー
BBKテクノロジーズの トルクレンチ
BBKテクノロジーズの 単能形
校正証明書トルクレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55144653
品番
RTQ-550-PF
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り”
ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々
ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
270
トルク調整範囲(N・m)
55
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
ナットサイズ(inch[mm])
1/2(26)
校正証明書
付き
注意
※RTQ-550・RTQ-750はR410A等(2種ナット)用です。R22等(1種ナット)用ではありません。