BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの トルクレンチ/トルクドライバー
BBKテクノロジーズの トルクレンチ
BBKテクノロジーズの 単能形
RTQレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
55144687
品番
RTQS-41
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
222/255/270/300
トルク調整範囲(N・m)
18/38/55/75
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
セット内容
RTQ-180(1/4)、RTQ-380(3/8)、RTQ-550(1/2)、RTQ-750(5/8)
仕様
ケース付
質量(kg)
2
注意
ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けて下さい。斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る。または、適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
商品説明動画
ラチェットトルクレンチ RTQシリーズ
参考になった