BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの トルクレンチ/トルクドライバー
BBKテクノロジーズの トルクレンチ
BBKテクノロジーズの 単能形
校正証明書付RTQレンチセット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
55144705
品番
RTQS-41-PF
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
222/255/270/300
トルク調整範囲(N・m)
18/38/55/75
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
セット内容
RTQ-180(1/4)、RTQ-380(3/8)、RTQ-550(1/2)、RTQ-750(5/8)、校正証明書
仕様
ケース付
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません