RFTLK-SC6S-MB TLKロッカー 2列 浅型D450 ノーブランド 55178036 RFTLK-SC6S-MB TLKロッカー 2列 浅型D450 ノーブランド 55178036

TLKロッカー 2列 浅型D450

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55178036 品番 RFTLK-SC6S-MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。錠付き。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

質量(kg)40.6 マットBK タイプ6人2列3段 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×405×520 シリンダー錠 材質スチール 人数6人用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1790 扉寸法(mm)W417×H546.8 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)397×405×520
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする