曜日別特売
KU92250K30S5+SKSP02B 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 55180066

代表画像

KU92250K30S5+SKSP02B 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 55180066
KU92250K30S5+SKSP02B 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 55180066
KU92250K30S5+SKSP02B 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 55180066
KU92250K30S5+SKSP02B 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 55180066
KU92250K30S5+SKSP02B 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 55180066
KU92250K30S5+SKSP02B 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 55180066
KU92250K30S5+SKSP02B 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 55180066
KU92250K30S5+SKSP02B 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服 55180066

空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1セット注文コード55180066品番KU92250K30S5+SKSP02B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ
ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。
左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。
今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ
通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。

仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)シルバーサイズ3L胸囲(cm)126定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh)肩幅(cm)45着丈(cm)72機能透湿/紫外線カット/撥水準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)裾廻り(cm)88、最大128充電時間(時間)バッテリー:約8素材本体 / エアコンテック(R)(ポリエステル100%) 配色部エンボス / ポリエステル100%生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※JIS IP55(防塵防水)は水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※「エアコンテック」は東レ株式会社の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55180048
2024-10-15
用途: 屋外作業
株式会社グリーンアース

今年は朝からつけていた。稼働日数も長かった。
35度以上で亡くなった方いた様です。たしかに熱い日の着用は危険だと思います。使用上注意も記入していただければ幸いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする