仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)色ダークブルーサイズLL胸囲(cm)122定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh)肩幅(cm)43.5着丈(cm)70機能透湿/紫外線カット/撥水準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)裾廻り(cm)83、最大123充電時間(時間)バッテリー:約8素材本体 ⁄ エアコンテック(R)(ポリエステル100%) 配色部エンボス ⁄ ポリエステル100%生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。RoHS指令(10物質対応)対応