静電気帯電防止セーフティブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55181204 品番 9989
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

JSAA認定A種プロスニーカー、静電気帯電防止セーフティブーツです。
静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。
消耗の激しい靴先部分には丈夫な本革を使用しております。
剥離に強いインジェクション製法を採用しております。

形状ハイカット ブラック 種類静電気帯電防止靴(一般) サイズ(cm)26 規格JSAA認定A種プロブーツ 材質(ソール)ウレタン二重底(耐油) 材質(甲被)合成皮革・靴先本革 電気抵抗値(R)1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8 標準質量(g/片足)約640(靴サイズ26.0cm) 機能静電気防止、耐油 足幅4E 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする