9989 静電気帯電防止セーフティブーツ 天牛(富士手袋工業) 55181220

9989 静電気帯電防止セーフティブーツ 天牛(富士手袋工業) 55181220
9989 静電気帯電防止セーフティブーツ 天牛(富士手袋工業) 55181220
9989 静電気帯電防止セーフティブーツ 天牛(富士手袋工業) 55181220
9989 静電気帯電防止セーフティブーツ 天牛(富士手袋工業) 55181220
9989 静電気帯電防止セーフティブーツ 天牛(富士手袋工業) 55181220
9989 静電気帯電防止セーフティブーツ 天牛(富士手袋工業) 55181220
9989 静電気帯電防止セーフティブーツ 天牛(富士手袋工業) 55181220

静電気帯電防止セーフティブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード55181220品番9989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

JSAA認定A種プロスニーカー、静電気帯電防止セーフティブーツです。
静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。
消耗の激しい靴先部分には丈夫な本革を使用しております。
剥離に強いインジェクション製法を採用しております。

形状ハイカットブラック種類静電気帯電防止靴(一般)サイズ(cm)26.5規格JSAA認定A種プロブーツ材質(ソール)ウレタン二重底(耐油)材質(甲被)合成皮革・靴先本革電気抵抗値(R)1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8標準質量(g/片足)約640(靴サイズ26.0cm)機能静電気防止、耐油足幅4E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする