画像準備中

ガイド付薄形シリンダ MGPM63-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55184814 品番MGPM63-125-P4DWSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,550
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・ストロークなど167種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55184814 MGPM63-125-P4DWSE 40740918 MGPM63-125Z-P4DWSE MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-125Z) SMC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-125Z) SMC 1個 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする