※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 55185815 品番 No.419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

防炎シートと同等の防炎性能!
優れた手切れで作業効率アップ!
養生用粘着剤を使用してるため能残りしにくい!

用途
防炎シートの固定に!
★防炎シートと同等の防炎性脳
幅(mm)50 長さ(m)25 基材ポリエチレン+ポリエチレン織布+難燃剤 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 主な用途養生用、仮止め用、目張り 特性油性ペンで字が書ける、手で切断可能
注意
※不燃テープではございませんのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする