富士倉
富士倉の ヘッドライト
富士倉の ヘッドライト本体
センサー付ヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55186382
品番
C-027
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
手を触れずにON/OFF切り替えが可能。センサー付きヘッドライト。
センサー機能付きでライトの前で手をかざすだけでON/OFFの切替えが可能。
電球の種類
LED
付属品
単3形電池用アダプター
仕様
CREE製LEDチップ使用
材質
ABS、アルミニウム、シリコンゴム
質量(g)
120(電池・リチウムイオン電池除く)
使用電池
単3形電池×3本(アダプター使用)(別売)、保護回路付18650規格リチウムイオン電池×2本(別売)
電源タイプ
充電式/電池式
アズワン品番
64-9675-40
明るさ(Lm)
(HIGH)200、(LOW)100
使用時間(時間)
(HIGH)4、(LOW)9<リチウムイオン電池使用時>
最大点灯時間
(HIGH)4h、(LOW)9h<リチウムイオン電池使用時>
注意
※電池は別売です。