※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の サーモスタットヒーター
記録用センサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
5
注文コード
55187895
品番
DGT1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フッ素樹脂被覆熱電対Kタイプ(棒端子)
寸法L(mm)
5
常用温度(℃)
(限度)200
耐熱温度(℃)
フッ素樹脂テープ/180、耐熱アルミテープ/300
許容差
クラス2
測温接点
接地形